5,78 €/ Unitéhors TVA
6,99 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3675 |
Constructeur ID | 3675 56 11 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
C | NPT1/8 |
D | 1/4 |
F1 | 13 mm |
F2 | 5 mm |
H | 17 mm |
K | 14 mm |