Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 12 21 Piquage droit mâle Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23216952
  • Fabricant:0820099285016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,30 €/ Unitéhors TVA

16,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3675
Constructeur ID
3675 12 21
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
R1/2
D
12 mm
F1
22 mm
F2
10 mm
H
23 mm