13,88 €/ Unitéhors TVA
16,79 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3675 |
Constructeur ID | 3675 10 21 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 8 mm |
H | 22.5 mm |