Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 04 10 Piquage droit mâle Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:11055155
  • Fabricant:0820099284293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,65 €/ Unitéhors TVA

5,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3675
Constructeur ID
3675 04 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
R1/8
D
4 mm
F1
10 mm
F2
3 mm
H
15 mm