Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3669 14 21 Équerre prolongée à piquage mâleg Ø14mm x G1/2

  • ERIKS:23216940
  • Fabricant:0820099284187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,81 €/ Unitéhors TVA

32,44 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3669
Constructeur ID
3669 14 21
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
C
G1/2
D
14 mm
E
9 mm
F
24 mm
G
21.5 mm
H
49 mm
J
16 mm
L
34 mm