Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3669 08 13 Équerre prolongée à piquage mâleg Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216935
  • Fabricant:0820099284033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,56 €/ Unitéhors TVA

15,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3669
Constructeur ID
3669 08 13
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
15 mm
H
34 mm
J
10 mm
L
23.5 mm