34,04 €/ Unitéhors TVA
41,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3667 |
Constructeur ID | 3667 12 62 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube inégal | 1/2 in |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 12 mm |
D2 | 1/2 in |
G | 20 mm |
L | 51 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 27.5 mm |