24,77 €/ Unitéhors TVA
29,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3667 |
Constructeur ID | 3667 10 60 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube inégal | 3/8 in |
Diamètre extérieur de la queue | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 10 mm |
D2 | 3/8 in |
G | 17 mm |
L | 49.5 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 27 mm |