Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3667 06 56 Conduite de réduction métrique-pouce Ø6mm x Ø1/4inc

  • ERIKS:23566321
  • Fabricant:820099283777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,08 €/ Unitéhors TVA

24,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3667
Constructeur ID
3667 06 56
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube inégal
1/4 in
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D1
6 mm
D2
1/4 in
G
12.5 mm
L
38.5 mm
L1
19.5 mm
L2
21 mm