Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3666 10 12 Reduction encliquetable Ø10mm x Ø12mm

  • ERIKS:23216928
  • Fabricant:0820099283685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,77 €/ Unitéhors TVA

20,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3666
Constructeur ID
3666 10 12
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D1
10 mm
D2
12 mm
G
17.5 mm
L
50 mm
L1
26 mm
L2
27 mm