Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3666 04 08 Reduction encliquetable Ø4mm x Ø8mm

  • ERIKS:11411115
  • Fabricant:0820099283531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,11 €/ Unitéhors TVA

11,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3666
Constructeur ID
3666 04 08
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D1
4 mm
D2
8 mm
G
10 mm
L
35.5 mm
L1
20 mm
L2
18 mm