Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3639 12 00 Équerre égale traversee de cloison Ø12mm

  • ERIKS:23216921
  • Fabricant:0820099283364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,54 €/ Unitéhors TVA

55,10 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3639
Constructeur ID
3639 12 00
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
D
12 mm
F1
24 mm
F2
24 mm
G
19.5 mm
H
55 mm
K
26 mm
L
31 mm
T
23 mm