Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3639 04 00 Équerre égale traversee de cloison Ø4mm

  • ERIKS:23216917
  • Fabricant:0820099283241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3639
Constructeur ID
3639 04 00
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
D
4 mm
F1
13 mm
F2
14 mm
G
10 mm
H
35 mm
K
14 mm
L
18 mm
T
12.5 mm