44,12 €/ Unitéhors TVA
53,39 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3636 |
Constructeur ID | 3636 12 21 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 16 mm |
F1 | 27 mm |
F2 | 24 mm |
H | 48.5 mm |
H1 | 21.5 mm |
K | 29.5 mm |
T | 23 mm |