Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3636 08 13 Union traversee de cloison femelle Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216913
  • Fabricant:0820099283081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,56 €/ Unitéhors TVA

28,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3636
Constructeur ID
3636 08 13
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
8 mm
E
11.5 mm
F1
19 mm
F2
19 mm
H
38 mm
H1
14.5 mm
K
21 mm
T
17 mm