Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3631 08 13 Adapteur d'orientation encliquetable filetage mâle Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216901
  • Fabricant:0820099282725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,24 €/ Unitéhors TVA

7,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3631
Constructeur ID
3631 08 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
8 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
H
23 mm
H1
6.5 mm