Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3629 06 10 Équerre prolongée à piquage mâleg Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23216891
  • Fabricant:0820099282343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3629
Constructeur ID
3629 06 10
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
29.5 mm
J
8 mm
L
21.5 mm