Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3626 10 00 Bouchon encliquetable Ø10mm

  • ERIKS:23216887
  • Fabricant:0820099282220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3626
Constructeur ID
3626 10 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
10 mm
G
12 mm
L
40 mm
L1
25 mm
L2
18 mm