3,43 €/ Unitéhors TVA
4,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3626 |
Constructeur ID | 3626 04 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 4 mm |
G | 6 mm |
L | 25.5 mm |
L1 | 17.5 mm |
L2 | 11.5 mm |