Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 14 14 Douille cannelée encliquetable Ø14mm x Ø14mm

  • ERIKS:23566269
  • Fabricant:820099579306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,00 €/ Unitéhors TVA

12,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3622
Constructeur ID
3622 14 14
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
14 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D1
14 mm
D2
14 mm
D3
16 mm
L
59.5 mm
L1
35 mm
L2
29.5 mm