Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 12 62 Douille cannelée encliquetable Ø12mm x Ø12,5mm

  • ERIKS:23566268
  • Fabricant:820099282039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,50 €/ Unitéhors TVA

10,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3622
Constructeur ID
3622 12 62
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D1
12 mm
D2
12.5 mm
D3
14.5 mm
L
57 mm
L1
34 mm
L2
29.5 mm