Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 12 10 Douille cannelée encliquetable Ø12mm x Ø10mm

  • ERIKS:23566267
  • Fabricant:820099282008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

6,34 €/ Unitéhors TVA

7,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3622
Constructeur ID
3622 12 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D1
12 mm
D2
10 mm
D3
10 mm
L
48.5 mm
L1
25.5 mm
L2
22.5 mm