7,25 €/ Unitéhors TVA
8,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3622 |
Constructeur ID | 3622 12 08 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 12 mm |
D2 | 8 mm |
D3 | 10 mm |
L | 48.5 mm |
L1 | 25.5 mm |
L2 | 22.5 mm |