Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 08 56 Douille cannelée encliquetable Ø8mm x Ø6,3mm

  • ERIKS:23566263
  • Fabricant:820099281889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,42 €/ Unitéhors TVA

5,35 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3622
Constructeur ID
3622 08 56
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D1
8 mm
D2
6.3 mm
D3
8.3 mm
L
42 mm
L1
25 mm
L2
22.5 mm