Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 06 05 Douille cannelée encliquetable Ø6mm x Ø5mm

  • ERIKS:23566261
  • Fabricant:820099281827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3622
Constructeur ID
3622 06 05
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D1
6 mm
D2
5 mm
D3
7 mm
L
43 mm
L1
27 mm
L2
22.5 mm