Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 04 05 Douille cannelée encliquetable Ø4mm x Ø5mm

  • ERIKS:23566259
  • Fabricant:820099281766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,23 €/ Unitéhors TVA

8,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3622
Constructeur ID
3622 04 05
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D1
4 mm
D2
5 mm
D3
7 mm
L
40.5 mm
L1
27 mm
L2
22.5 mm