Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3620 06 00 Raccord double mâle Ø6mm

  • ERIKS:23216869
  • Fabricant:0820099281278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,35 €/ Unitéhors TVA

6,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3620
Constructeur ID
3620 06 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
L
36.5 mm
L1
17 mm