29,32 €/ Unitéhors TVA
35,48 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3618 |
Constructeur ID | 3618 10 17 |
Forme | Banjo |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
H | 33 mm |
H1 | 14 mm |
J | 22 mm |
L1 | 13 mm |
L2 | 32 mm |