Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3618 06 10 Banjo équerre Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216863
  • Fabricant:0820099281049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,66 €/ Unitéhors TVA

25,00 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3618
Constructeur ID
3618 06 10
Forme
Banjo
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
6 mm
F
14 mm
H
23 mm
H1
9.5 mm
J
17 mm
L1
10 mm
L2
23.5 mm