Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3616 60 00 Union double égale traversée de cloison Ø/8inc

  • ERIKS:23216859
  • Fabricant:0820099280882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,85 €/ Unitéhors TVA

30,07 €TVA incluse

Vendu par: 120Commande minimum: 120

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3616
Constructeur ID
3616 60 00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
3/8
F1
22 mm
F2
27 mm
K
24 mm
L1
21.99 mm
L2
27.99 mm
T
21.48 mm