Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3616 56 00 Union double égale traversée de cloison Ø1/4inc

  • ERIKS:23566231
  • Fabricant:820099280868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,05 €/ Unitéhors TVA

20,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3616
Constructeur ID
3616 56 00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
1/4
F1
16 mm
F2
16.99 mm
K
17.5 mm
L1
17.01 mm
L2
22.5 mm
T
14.98 mm