23,45 €/ Unitéhors TVA
28,37 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3616 |
Constructeur ID | 3616 10 00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 10 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 27 mm |
K | 24 mm |
L1 | 21.5 mm |
L2 | 26.5 mm |
T | 21 mm |