Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3616 08 00 Union double égale traversée de cloison Ø8mm

  • ERIKS:23216855
  • Fabricant:0820099280738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,70 €/ Unitéhors TVA

20,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3616
Constructeur ID
3616 08 00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
8 mm
F1
18 mm
F2
19 mm
K
19.5 mm
L1
18.5 mm
L2
23.5 mm
T
17 mm