Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3616 06 00 Union double égale traversée de cloison Ø6mm

  • ERIKS:23215302
  • Fabricant:0820099280707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,00 €/ Unitéhors TVA

16,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

8 En stock - Date de livraison estimée 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3616
Constructeur ID
3616 06 00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
F1
16 mm
F2
17 mm
K
17.5 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
T
15 mm