11,94 €/ Unitéhors TVA
14,45 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3616 |
Constructeur ID | 3616 04 00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 4 mm |
F1 | 13 mm |
F2 | 14 mm |
K | 14 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 20 mm |
T | 12.5 mm |