10,22 €/ Unitéhors TVA
12,37 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3614 |
Constructeur ID | 3614 08 10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
E | 9.5 mm |
F | 15 mm |
H | 28.5 mm |