Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 62 22 Equerre compacté à piquage mâle Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23566206
  • Fabricant:820099583792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,17 €/ Unitéhors TVA

23,20 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3609
Constructeur ID
3609 62 22
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
NPT1/2
D
1/2
F
22 mm
G
20 mm
H
29 mm
K
24 mm
L
31 mm