13,60 €/ Unitéhors TVA
16,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3609 |
Constructeur ID | 3609 60 14 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 3/8 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | NPT1/4 |
D | 3/8 |
F | 15 mm |
G | 17 mm |
H | 23.5 mm |
K | 16 mm |
L | 29 mm |