10,28 €/ Unitéhors TVA
12,44 €TVA incluse
Vendu par: 120Commande minimum: 120
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3609 |
Constructeur ID | 3609 56 18 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | NPT3/8 |
D | 1/4 |
F | 18 mm |
G | 12.5 mm |
H | 19 mm |
K | 19.5 mm |
L | 22 mm |