Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 56 14 Equerre compacté à piquage mâle Ø1/4inc x NPT1/4

  • ERIKS:23566200
  • Fabricant:820099279404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3609
Constructeur ID
3609 56 14
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
NPT1/4
D
1/4
F
14 mm
G
12.5 mm
H
19 mm
K
15 mm
L
22 mm