8,61 €/ Unitéhors TVA
10,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3609 |
Constructeur ID | 3609 56 11 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | NPT1/8 |
D | 1/4 |
F | 11 mm |
G | 12.5 mm |
H | 17.5 mm |
J | 8 mm |
K | 12 mm |
L | 22 mm |