21,48 €/ Unitéhors TVA
25,99 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3609 |
Constructeur ID | 3609 14 21 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | R1/2 |
D | 14 mm |
F | 22 mm |
G | 21.5 mm |
H | 30 mm |
J | 16 mm |
L | 34 mm |