19,44 €/ Unitéhors TVA
23,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3609 |
Constructeur ID | 3609 12 21 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 21 mm |
G | 19.5 mm |
H | 28.5 mm |
J | 15 mm |
L | 31 mm |