14,14 €/ Unitéhors TVA
17,11 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3609 |
Constructeur ID | 3609 10 17 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
G | 17.5 mm |
H | 25.5 mm |
J | 12 mm |
L | 29 mm |