9,54 €/ Unitéhors TVA
11,54 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3609 |
Constructeur ID | 3609 04 14 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | NPT1/4 |
D | 5/32 |
F | 14 mm |
G | 10 mm |
H | 17 mm |
J | 7 mm |
K | 15 mm |
L | 18 mm |