37,04 €/ Unitéhors TVA
44,82 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3608 |
Constructeur ID | 3608 12 17 |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | R3/8 |
D | 12 mm |
F | 20 mm |
G | 19.5 mm |
H | 46.5 mm |
J | 15 mm |
L/2 | 31 mm |