13,60 €/ Unitéhors TVA
16,46 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3608 |
Constructeur ID | 3608 06 10 |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
G | 12 mm |
H | 29.5 mm |
J | 8 mm |
L/2 | 21.5 mm |