16,50 €/ Unitéhors TVA
19,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3606 |
Constructeur ID | 3606 60 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 3/8 in |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 3/8 |
G | 17.01 mm |
L | 47.49 mm |