Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3606 14 00 Union double Ø14mm

  • ERIKS:23216820
  • Fabricant:0820099277448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

19,86 €/ Unitéhors TVA

24,03 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3606
Constructeur ID
3606 14 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
14 mm
G
21.5 mm
L
52.5 mm