24,44 €/ Unitéhors TVA
29,57 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3604 |
Constructeur ID | 3604 62 00 |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 1/2 in |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 1/2 |
G | 20 mm |
H | 41 mm |
L/2 | 31 mm |